スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード45530554 品番SCGM120408EFM T1500A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153A
RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
材質T1500A(サーメット) 形状正方形 被削材鋼全般 逃げ角(度)7 チップ幅(mm)12.7 チップ厚さ(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする