サイマックス 耐熱ミキシングボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45895204 品番 6616
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
チェコ。

材質耐熱ガラス サイズ(cm)15 容量(L)0.5 品番6616 対応電子レンジ 耐熱温度(℃)120 外径×深さ(Φmm×mm)150×73 TKG品番9-0260-0201 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする