サイマックス 耐熱ボウル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45895265 品番 5402
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。

材質耐熱ガラス 容量(L)0.1 品番5402 対応電子レンジ 寸法(cm)8 耐熱温度(℃)120 外径×深さ(Φmm×mm)80×41 TKG品番9-0260-0301 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45895265
2026-02-24
用途:
食材の加熱に
その他業種

電子レンジで食材を加熱する時に使用しています。
耐熱性も良く洗いやすく手入れもしやすい耐熱ボウルです。

対象商品:
45895308
2024-01-17
用途:
料理・お菓子作り
その他業種

耐熱性で便利ではあるが、滑り易く落して壊れるのが少し心配である。
移す時に注ぎ口があるとなお便利です。

対象商品:
45895265
2022-07-26
用途:
料理
三景精機株式会社 様

薄いのに耐熱で 形も 使い勝手サイコウです。
SIMAXは世界の一流品ですね。

1人が参考にしています
2020-07-15
用途:
嫁が死んだので、家庭料理に、使います。
その他業種

耐熱なので、男の料理に、使いやすい。
便利の良い、食器です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする