曜日別特売
4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244

4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244
4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244
4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244
4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244
4133 アクア マグネット タオルホルダー 山崎実業 45977244

アクア マグネット タオルホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45977244品番4133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

指で差し込むだけでカンタンに掛けられる。ワンタッチで取り付けられます。
磁石が付く場所にカンタンに取り付け。1個入り。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面

材質本体:ABS樹脂・マグネット、差し込み部・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.3×5.5耐荷重(g)約250

商品説明動画

アクア マグネット タオルホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977244
2020-04-09
用途: ふきんかけ
サービス業

使いやすいほうだとは思いますが、もう少しマグネットが強いといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする