ミューファン抗菌ふきん

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12枚) 注文コード45995383 品番(大)レッド
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

純銀の糸「ミューファン」の銀イオンが、生乾きのイヤな臭いを防ぐので、厨房の清潔キープを助けます。
乾きやすく、毛羽が立ちにくいワッフルタイプのふきんです。
抗菌・防臭加工は半永久的。漂白剤は、塩素系、酸素系どちらもご使用いただけます

材質綿100%スリット糸「ミューファン」使用 寸法(mm)330×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45995365
2022-03-08
用途:
食器を洗った時に使います
じゅんじゅん 様 (飲食業)

かなり前に買ったものより、厚めですが満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする