ナブテスコ
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
P1 0B10030HXSA
注文コード
46076014
品番
RDR-006E-79-H1-CF-1F
参考基準価格(税別)
¥358,900
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
142
種類から選べます
他の種類を見る
直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比
79
出力(kW)
0.26
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
30
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
58
許容モーメント(N・m)
196
適合モーター
P1 0B10030HXSA
バックラッシ(arc.min.)
less than 2
ロストモーション(arc.min.)
less than 2
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
117
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
44
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません