BHA-04AS-NC BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所 46157063

※BHA-03AS

BHA 小型クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)20
動作ストローク(mm)11
作動方式ノーマルクローズ
最適把持力(N)40~80
内容量1個注文コード46157063品番BHA-04AS-NC
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
動作ストローク(mm)
11
シリンダー径(Φmm)
20
形式
単動式(N.C)
作動方式
ノーマルクローズ
使用流体
エアー
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
19
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
長さ(爪開)(mm)
14~25
ポート径
M5
最適把持力(N)
40~80
駆動源(MPa)
0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする