アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの シンクマット・保護シート
Nポゼ 流し用すのこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161275
品番
431395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柔らかい素材のため、食器に傷をつけることなくご使用いただけます。
用途
シンクマットとして。
トラスコ品番
833-8977
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
454
色
ホワイト
高さ(mm)
10
奥行(mm)
335
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払いです。