MR60 水分計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46197088 品番MR60
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。
内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。
測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。
11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。
見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。

トラスコ品番268-5674 幅(mm)42 高さ(mm)140 奥行(mm)72 測定方式ピン測定およびピンレス測定 測定範囲(%)0〜90 分解能(%)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする