タマハシ
タマハシの イベント・ノベルティ・行楽用品
タマハシの アウトドア・行楽用品
タマハシの クッキング&テーブルウェア
アウトランド ツーリングクッカーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46211194
品番
TS-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バーベキューの楽しみを広げる必須アイテムです。収納もコンパクトになるので持ち運びしやすいです。また防災時にも役に立ちます。
用途
アウトドアに。
セット内容
5PC
容量(mL)
(マグカップ)290
容量(L)
(クッカー)1.07
カップ容量(mL)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(クッカー)12×12×9.5、(マグカップ)7.3×7.3×7、(フライパン)13×13×3
カップサイズ
10.5×10.5×6(cm)
注意
※トレー・カップ・フライパン・クッカー・マグカップ×各1、ソースパン・ミルクパン・フライパン・ソースパンカバー・ミルクパンカバー・ミルクパントレー×各1
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません