Fami
メタルパーツバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
214-6116
214-6111
214-6118
214-5978
214-6121
214-6122
214-5980
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46211718
品番
FLS41000004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パーツが取り出し易い間口の形状になっております。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
トラスコ品番
214-6116
色
ブルー
容量(L)
12.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×350×200
材質
スチール
ラベルサイズ(mm)
80×48
外寸法・高さ(mm)
200
最大積載量(kg/台)
80
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
200
有効内寸法・間口(mm)
185
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
184
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
200×350×200