- 窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント 46231669

- 窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント 46231669
- 窓付きバンブーランチボックス K'sインターナショナルマネジメント 46231669

窓付きバンブーランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(25個)
サイズS
内容量1個(25個)注文コード46231669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。

仕様S25枚材質バンブーペーパーサイズS高さ(mm)45縦(mm)150横(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする