アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
ホワイトふきん3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233549
品番
KFL12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
綿100%
幅(mm)
500
色
ホワイト
高さ(mm)
350
質量(g)
32
奥行(mm)
1