アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
不織布ふきん5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233558
品番
KFL13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
レーヨン100%
幅(mm)
600
高さ(mm)
350
質量(g)
16
奥行(mm)
1