食卓用ふきん5枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46233567 品番KFL14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質レーヨン100% 幅(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)27 奥行(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする