アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
抗菌食器用ふきん3枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233576
品番
KFS31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
綿100%
幅(mm)
400
高さ(mm)
300
質量(g)
20
奥行(mm)
1