アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
抗菌キッチンおしぼり3枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233585
品番
KFS32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
綿100%
幅(mm)
370
高さ(mm)
250
質量(g)
23
奥行(mm)
1