アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
抗菌食卓用ふきん3枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233594
品番
KFS33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
レーヨン100%
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
28
奥行(mm)
2