アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
食卓用ふきん5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233619
品番
KFS43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レーヨン100%
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
27
奥行(mm)
2