マイクロファイバークロス5枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46233628 品番KFS44
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ポリエステル85%、ナイロン15% 幅(mm)280 高さ(mm)280 質量(g)22 奥行(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする