アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
バイオシルカルチャーふきん2枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46233637
品番
KJ641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
レーヨン100%
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
質量(g)
38
奥行(mm)
2