StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238658
品番
PYO2LP4SATA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
シリアルATA HDDをサポート
実装が簡単
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
21.6
質量(g)
25
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
製品幅(mm)
24.6
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン )
コネクタ2
SATA電源[15ピン]×2