30cm ペリフェラル電源 - 2x シリアルATA電源 Y型分岐ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(オス/4ピン) - SATA電源コネクタ(メス/15ピン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46239394 品番PYO2LP4LSATA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1x ペリフェラル電源コネクタ
2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル
ケーブル長さ30cm

用途
2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続
シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持
レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 コネクタBSATA電源 [15ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする