StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
1.8m eSATAシールドケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240329
品番
ESATA6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色
ブラック
質量(g)
131
規格
シリアルATA III
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状
ストレート
コネクタA
eSATA(データ)[7ピン]
コネクタB
eSATA(データ)[7ピン]
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス