USB-C - eSATA ケーブル 外付けストレージ機器専用 USB 3.0(5Gbps) 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245493 品番USB3C2ESAT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

優れた機能性:データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応したUSB-C - eSATA変換アダプターケーブル
作業効率の向上:USB 3.2 Gen1(5Gbps)のホスト接続により、eSATAソリッドステートドライブ(SSD)やハードディスクドライブ(HDD)の高速アクセスが可能
優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB - eSATAコンバーター
バスパワータイプ:USB電源を利用し、直接eSATAドライブや外付けeSATAストレージデバイスに接続可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ブラック 用途USB-CまたはThunderbolt 3 コンピュータにeSATAストレージデバイスを接続 長さ(mm)914 高さ(mm)12 質量(g)45 ケーブル長(m)0.914 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10〜70 インターフェースUSB 3.0、eSATA 製品幅(mm)12 動作温度(℃)0〜60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状eSATA(データ)[7ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする