SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250777 品番USB312SAT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル
速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート
どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電

用途
USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適
ドライブの複製やデータの移行
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
バックアップドライブからコンピュータを修復
古いSATAドライブからデータを読み出し
ブラック 長さ(mm)85 高さ(mm)15 質量(g)57 消費電力(W)24 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20〜80 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 製品幅(mm)14 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0〜60 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする