食器の石鹸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード46252178 品番IMP-CPL-500-T
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お皿の油分徹底洗浄!泡切れが良く、手にも優しい。
食器・フライパン・ガスコンロ・電子レンジの・冷蔵庫・レンジフードのお掃除に。
ポンプタイプだから使いやすく、500mlの容量に加え少量でも泡がたっぷりなので長持ちします。
美肌の湯のアルカリに注目。温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。

成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 材質本体:ポリ塩化ビニル、ポンプ:主にPP 寸法(mm)80×80×165 内容量(mL)500 pH12.5±0.5 液性強アルカリ性
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
※布・革製品・壁紙(紙)などの仕様には不向きです。どうしても使用する場合は、必ず目立たない場所でパッチテストをする事をおすすめ致します。
※汚れの頑固な場所はしばらく放置し、油が柔らかくなりましたらヘラなどで擦り、少し汚れを落としてから再度液を吹き付けて下さい。
※炭化した焦げと油の混じった部分は落ちないですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする