多目的消臭袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横)(mm)430×220 注文コード46252704 品番1009285
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

消臭剤配合でニオイ成分を吸収するゴミ袋です。
厚さ25ミクロンで、臭いを外に逃がしにくい仕様です。
着色された袋のため、中身が目立ちにくくなっています。
吊り下げられるのでサッと使えて便利です。
キッチンの生ゴミやペットのお世話、紙おむつの処理に。
家庭用はもちろん、医療・介護・レジャーシーンにも便利です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 サイズM 入数(枚)40 寸法(縦×横)(mm)430×220 耐冷温度(℃)-30 マチ(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33301855
2024-01-20
用途:
介護用品
その他業種

しっかりしていて防臭効果も問題ありません。
またリピしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする