ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
RFIDシステム V680シリーズ
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
注文コード
46381754
品番
V680-A91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
極数
-
外形寸法(mm)
-
仕様
-
保護構造
-
消費電力(W)
-
適合規格
-
ケーブル長(m)
-
湿度(%RH)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
-
発振周波数
-
メモリー容量
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
ディスプレイ
-
使用周囲温度(℃)
-
所要電力
-
材質(ケーブル)
-
取付け方法
-
使用CPU
-
保存温度範囲(℃)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
耐振動
-
OS
-
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
-
耐電圧(V/min)
-
データ保持
-
メモリ規格
-
保存湿度範囲(%RH)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
材質(充填樹脂)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
V640シリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
263,780
¥
239,800
バスケットへ
V640シリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
318,780
¥
289,800
バスケットへ
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44
佐藤計量器製作所
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
スピードスイッチ駆動ローラ形
マツシマ メジャテック
税込
¥
241,780
¥
219,800
感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ
アイリスオーヤマ
税込
¥
6,598
¥
5,998
バスケットへ
測温抵抗体変換器
MG(旧エム・システム技研)
税込
¥
35,178
¥
31,980
バスケットへ
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)
税込
¥
56,078
~
¥
50,980
~
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)
税込
¥
73,678
¥
66,980
バスケットへ
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)
税込
¥
73,678
¥
66,980
バスケットへ
電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
2,088
¥
1,898
バスケットへ
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
4,288
¥
3,898
バスケットへ
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
3,518
¥
3,198
バスケットへ
UL対応・貫通型電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
3,518
¥
3,198
バスケットへ
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
2,308
~
¥
2,098
~
クランプ式通電検知モジュール
ユーアールディ
税込
¥
7,038
¥
6,398
バスケットへ
サーボ式直流微小電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
14,278
¥
12,980
サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
28,578
¥
25,980
バスケットへ
バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ
ユーアールディ
税込
¥
6,158
~
¥
5,598
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
RFID
RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります
センサ
セーフティスイッチ
RFID
信号変換器
マットスイッチ
テープスイッチ
リミットスイッチ
マイクロスイッチ
シェアする
マイページ