電源電圧(V)DC12〜24
使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4
入出力形式NPN対応入力/NPNオープンコレクタ100mA/点
配線方式ねじ締端子(入力8点/出力8点)
伝送方法単方向時分割多重伝送
伝送距離(m)500 max.
仕様(エラー時の処理)LOAD OFF
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、 結露・氷結のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)端子一括と外部間 100以上(500V)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、 結露・氷結のないこと)
周囲湿度(%RH)35〜85
耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅100ns、 1μs
耐衝撃(m/s2)300
耐電圧(V/min)端子一括と外部間 AC1000 50/60Hz
遅延時間(ms)標準(TYP. 19.2)
耐振動(Hz)10〜55 複振幅1.5mm
最小信号入力時間(ms)16