omron(オムロン)
MC サーボ R88G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・回転数・減速比
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
減速比
5
注文コード
46394686
品番
R88G-HPG14A05400B
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
減速比
5
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
電源
交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。