LEDアームライト

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46399098 品番AS-LS28B-W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。

色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
作業時の手元光度確保
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

最低限の光度2000ルックスが必要な為、この商品を購入しました。
手元が明るく大変重宝しています。

2025-02-10
用途:
細かい作業の手元を照らすため

角度を自分の使いやすいように変えられたり、思っていた以上に明るいため、使いやすく複数購入しています。

2024-09-25
用途:
デスクの照明
医療・福祉・介護関連業

普段は机の照明に使用していますが
天井がホワイト系なので
天井に向けて間接照明にして使用する時もあります

対象商品:
46399098
2022-09-25
用途:
デスクワークの時
その他業種

使い勝手が良く手元まで延びてきて明るく重宝しています。

対象商品:
46399098
2022-08-05
用途:
試作組立作業用
製造業

十分な明るさで、アームも自在に稼働します。コンパクトで軽量なので照光位置の移動も気軽にできます。

対象商品:
46399098
2022-05-02
用途:
事務作業時の照明

机に固定がしやすく扱いやすい。
価格の割には機能も問題ない。

対象商品:
46399098
2021-11-17
用途:
精密組立作業時

180度くらい可動します。とても便利です。明るさはちょうど良いです。作業台取り付けに問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
事務机に

デスクラックの上棚板に付けるつもりで購入しましたがそれは無理でした。机に設置しました。明るくて使い易いです。クランプの傷防止?のゴムパッキンがすぐ外れ再装着しましたが、それもすぐ外れ、そのまま設置しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする