各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。ノイズ軽減をする2重シールド構造です。RoHS指令に対応した製品です。
PCモニターを2画面にするときに、ケーブルが無くて困り、注文しました。不具合なく、見れています。いろいろな入力をする時に、とっても効率が上がりました!!早く購入していれば良かったです。
メーカー品と遜色なく、安価に購入出来て大満足です。
送料を入れても近くのPC機器販売店よりも格安だったのと翌日には納品されるという迅速な手配だったので購入を決めました。初めての利用です。噂には聞いていましたが大変便利でビックリしました。
安価ですが問題なく使用できております。少し材質が固いですがの問題ない範囲だと思います。