847386 PVCキッチンマット ヨコズナクリエーション 46516576 847386 PVCキッチンマット ヨコズナクリエーション 46516576 847386 PVCキッチンマット ヨコズナクリエーション 46516576

PVCキッチンマット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46516576 品番847386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

お掃除ラクラク!
お洗濯の必要なし!
水しぶきや油汚れもサッとひと拭きで簡単キレイ!
掃除機をかければゴミも簡単に取れるのでお掃除が楽になり、キッチンを清潔に保ちやすくなります。
お洗濯の必要がないので、時間の節約にもなります。
足が疲れにくい!
ソフトな踏み心地。
程よい厚みとクッション性のあるソフトな踏み心地で、長時間の立ち仕事による足への負担を軽減します。
物が落下しても衝撃を吸収し、フローリングを傷やヘコミから守ります。
抗菌・防臭&防カビ&防炎高い抗菌・防臭効果で、雑菌の繁殖や臭いを抑制し、マットを清潔に保ちます。
燃えにくく、万が一マットに着火した場合も、燃え広がることなく安心。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約2400×450×6 ジャングル 仕様抗菌・防臭&防カビ&防炎加工 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)約1785 呼び寸法(cm)240
注意
※洗濯はできません。コーヒーや醤油などの色の濃いものをこぼした場合には、すぐに拭き取ってください。時間が経つとシミになり、とれなくなる場合があります。素材特有のにおいがあります。気になる場合は、風通しの良い場所で1から2日陰干ししてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
キッチン洗い場のマット

水をはじくものを探していて、発見。特に問題は無いですが、柄がもっとあればうれしいです。

対象商品:
46516707
2020-04-23
用途:
フロアの入口で使用
不動産業

オフィス事務所で使用します。
色柄も明るめで気持ちよいです。
PVCタイプは初めて使用しますが、清潔で使い勝手がよいです。
適度なクッションも備わっていて、心地よいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする