ゴムブッシング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46526778 品番 AN3420-12(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法D(Φmm)57.2(±1.2) 寸法E(mm)1.57 寸法C(Φmm)27.53 寸法B(Φmm)18.8 寸法A(Φmm)15.88 材質(ゴム)クロロプレンゴム
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46526769
2023-10-12
用途:
電動工具のコード修理
株式会社三共建設 様

材質が薄くブカブカ。思ってたのと違った。もっと丈夫なほうがいいな。

対象商品:
46526769
2022-02-09
用途:
モーターの補修に使用
製造業

ホームセンターでは見かけない部品で、ここで安く購入できて助かりました

対象商品:
46526769
2021-11-27
用途:
電線の保護
SUZUKI 様

古い電動工具が見違えるよう変身しました。とてもたすかりました

対象商品:
46526769
2021-11-25
用途:
電動工具の修理
SUZUKI 様

20年前の工具の入るところの配線が切れそうになっていたので取り替えました

対象商品:
46526744
2020-04-22
用途:
チャンネルサインの電源の取出し時使用

仕事上、何度もリピートさせて頂いております。
サイズ選択では悩みますが、電線の保護と防水に使いやすい部材です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする