YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の ワイン・酒・バー用品
UK ジュレップストレーナー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46661695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
全長(mm)
161
材質
18-8ステンレス
外径×全長(mm)
80×161
品名・タイプ
ストレーナー