下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 泡立て器・ホイッパー
木柄泡立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46662447
品番
SFM-4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂
直径(Φmm)
65
柄長さ(mm)
305