曜日別特売
XS5H-D422-D80-F 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H omron(オムロン) 46680724

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個極数4ケーブル難燃性、PVCロボットケーブル注文コード46680724品番XS5H-D422-D80-F
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別DC用形状かん合部:DC用定格電圧(V)DC250定格電流(A)4極数4ケーブル長(m)2コネクタ片側コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ポリエステル系エラストマケーブル難燃性、PVCロボットケーブル材質(Oリング)ゴム材質(取付金具)(爪)SUSロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合)ケーブル引出方向L形材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ結線(1)茶、(2)白、(3)青、(4)黒耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25金メッキ(μm)0.4材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)挿抜耐久(回)50以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする