形状L形定格電圧(V)DC125定格電流(A)1極数4ケーブル長(m)2色-使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)耐電圧コネクタ部:AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)表面処理固定具:ニッケルメッキ引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBTケーブルPURケーブル(低温用)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっきケーブル引出方向L形結線茶白青黒材質(コンタクトブロック)PBT樹脂材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき