佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の ワイン・酒・バー用品
バッカス水割りセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46698409
品番
MR-643
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アイスペール・ウォーターポット・トレー:18-8ステンレス、トレーハンドル部:亜鉛ダイキャスト・金メッキ、アイストング:ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレーサイズ:415×250×35
品名・タイプ
アイスペール