※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リレーターミナル 標準端子台タイプ(G2Rリレー搭載型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46722584 品番A020PB-16RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,600
寸法(mm)252.5×79×85.5 方式リレー 出力点数16 接続非絶縁 消費電流(mA)391 入出力形式リレー出力 全点独立回路 回路10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする