曜日別特売
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912

 

NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912
NEF25S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン 46857912

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-注文コード46857912品番NEF25S-NR-NR
参考基準価格(税別)¥18,167販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4GD2(kgf・cm2)89P.C.D(mm)82ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)25.5×104下穴径(Φmm)ハブ[1]15 ハブ[2]15慣性モーメント(kg・cm2)22型番NEF25S最大軸穴径(mm)ハブ[1]42 ハブ[2]42軸方向ばね定数(N/mm)157質量(kg)1.8寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2寸法H(mm)61寸法HK(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする