曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)19注文コード46859574品番NEF02W-N15J-N19J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,900
寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法HK(mm)-寸法J(mm)23外径K(Φmm)57寸法N(mm)24P.C.D(mm)44軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)19許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3質量(kg)0.45種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)6.64慣性モーメント(kg・cm2)1.66ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46859574NEF02W-N15J-N19J49665744NEF02W-NH15JD2-NH19JD2NEF02W-N15J-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665744エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする