※KE-KP
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KE-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
21
適合軸径(Φmm)
8
注文コード
46894267
品番
PL008-021KE-KP
参考基準価格(税別)
¥8,578
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
21
適合軸径(Φmm)
8
許容伝達トルク(N・m)
24.5
許容スラスト(N)
5960
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
88
軸側面圧(MPa)
232
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり