※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KE-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
33
適合軸径(Φmm)
19
注文コード
46894355
品番
PL019-033KE-KP
参考基準価格(税別)
¥11,267
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
33
適合軸径(Φmm)
19
許容伝達トルク(N・m)
120
許容スラスト(N)
11900
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
94
軸側面圧(MPa)
163
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり