※KE

PL028-046KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894407 PL028-046KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894407 PL028-046KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894407 PL028-046KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894407 PL028-046KE-KP パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン 46894407

パワーロック KE-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)46 適合軸径(Φmm)28 注文コード46894407 品番PL028-046KE-KP
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は外径・適合軸径・仕様など63種類から選べます 他の種類を見る

内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)46 適合軸径(Φmm)28 許容伝達トルク(N・m)432 許容スラスト(N)29200 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])117 軸側面圧(MPa)191 ボルト締付トルク(N・m)9.8 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする