※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KE-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
77
適合軸径(Φmm)
55
注文コード
46894504
品番
PL055-077KE-KP
参考基準価格(税別)
¥17,467
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径・仕様
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
77
適合軸径(Φmm)
55
許容伝達トルク(N・m)
1860
許容スラスト(N)
64100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
137
軸側面圧(MPa)
191
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり