※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
29
注文コード
46894924
品番
PL015-029KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,911
この商品は
外径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
29
適合軸径(Φmm)
15
許容伝達トルク(N・m)
94.1
許容スラスト(N)
11900
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
107
軸側面圧(MPa)
207
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46894924
PL015-029KE
07211127
PL015×029KE
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です