曜日別特売
121-3957 RS PRO 光ファイバパッチパネル RS PRO 46948783

RS PRO 光ファイバパッチパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様入力ポート数:12マルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:482 x 205 x 44mm深さ:205mm高さ:44mm幅:482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信注文コード46948783品番121-3957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
入力ポート数:12
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:デュプレックス
ラック高さ:1U
寸法:482 x 205 x 44mm
深さ:205mm
高さ:44mm
幅:482mm
RS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする