1524-2GT-4 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970052 1524-2GT-4 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970052 1524-2GT-4 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970052 1524-2GT-4 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970052

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 注文コード46970052 品番1524-2GT-4
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はベルトピッチ周長・内容量など229種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形2GT ベルト幅(mm)4 歯数762 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36201575
2026-01-27
用途:
掃除機ヘッドの修理
その他業種

他の方のレビューもございますが掃除機のパワーヘッドの修理です。パワーベルトの摩耗が原因で騒音が凄まじく、新品ヘッドを買おうかと思いましたが、、、予想以上に高かったのでベルト交換で対応しました。商品発送も早く無事に修理できました。誠にありがとうございました。

2025-06-04
用途:
掃除機の修理
その他業種

シャープの掃除機ECーMS330の先端の回転ブラシ付近からすごい異音がして、
掃除機買い替えも考えましたが、分解してみたらモーターからの駆動歯付ゴムベルトの山が3か所欠け摩耗してました。メーカーの補修部品に無く、修理に出すと高いと推測、型番から探してみたらヒットし購入交換しました。交換は素人にもネジ5,6本を外せば簡単に出来、ベルトが安価で数百円で修理出来良かったです。費用と時間のコストパフォーマンス最高!

2人が参考にしています
対象商品:
36201706
2025-04-28
用途:
パワーブラシベルト交換
その他業種

アイリス コードレスクリーナscd181p ヘッドの分解掃除中 ベルトを犬に噛みちぎられ
サイズを探してたらモノタロウさんであって良かった
 問題無くパワーブラシ駆動しておりまさ

対象商品:
36201706
2024-11-22
用途:
アイリスオーヤマ SCD160PT 掃除機
その他業種

アイリスオーヤマSCD160PTのヘッドブラシとモーターに、
はわせてあるタイミングベルトが磨り減りキュルキュル鳴き空回りしだしたので、今回ベルト交換の為購入しました。
問題なく簡単に交換できました。本来の性能と静音を取り戻しました。買い替えも検討しましたが、まだまだ使っていける様子なので助かりました。

対象商品:
36201706
2024-06-28
用途:
清掃時
建設業・工事業

ハンディクリーナーの回転ブラシのベルト交換に用いました。
快適に作動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36201575
2024-02-23
用途:
清掃時

掃除機のノズル先端から空回りしたような異音がしていて吸い取りも悪くなり買い換えようと思ってダメもとで分解してみたらベルトがボロボロになっていました。メーカーに相談すると修理費が高いいのでこちらで購入しました。無事に交換もでき掃除機も復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36209704
2019-11-10
用途:
ラジコン模型の駆動用
製造業

産業機械用なので性能には大満足で、おまけに価格もメーカー品より安くて満足です。

対象商品:
36201575
2018-09-13
用途:
SHARPの家庭用掃除機のモーターヘッドの修理
株式会社宝永堂 様

精度、品質、梱包、発送の迅速さ、価格、すべてに満足です。(送料540円は別途)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする